曜日別特売
UE-0094 シエロクーラーボックス CAPTAIN STAG 52854797

 

UE-0094 シエロクーラーボックス CAPTAIN STAG 52854797
UE-0094 シエロクーラーボックス CAPTAIN STAG 52854797
UE-0094 シエロクーラーボックス CAPTAIN STAG 52854797

シエロクーラーボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52854797品番UE-0094
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

フタがフラットなので簡易テーブルとして使用できます。
行楽やアウトドアに最適。
フタが外せてお手入れ簡単
ショルダーベルト付
500mlペットボトルボトル(縦置き)11本。もしくは350mlペットボトル(横置き)22本収納。

仕様【体積(フタ含む)】13.5L材質本体・蓋・ハンドル・バックル:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロールサイズ14質量(g)1400容量(L)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×270×280保冷効力(℃)13以下(JIS)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする