曜日別特売
UE-0096 シエロクーラーボックス CAPTAIN STAG 52854815

 

UE-0096 シエロクーラーボックス CAPTAIN STAG 52854815
UE-0096 シエロクーラーボックス CAPTAIN STAG 52854815
UE-0096 シエロクーラーボックス CAPTAIN STAG 52854815

シエロクーラーボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52854815品番UE-0096
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

フタがフラットなので簡易テーブルとして使用できます。
行楽やアウトドアに最適。
フタが外せてお手入れ簡単
ショルダーベルト付
1.5Lもしくは2Lペットボトルボトル(縦置き)8本。もしくは350ml缶(横置き)45本収納。

仕様【体積(フタ含む)】30.5L材質本体・蓋・ハンドル・バックル:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロールサイズ30質量(g)2500容量(L)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×300×390保冷効力(℃)10以下(JIS)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする