No.3210 おひつ隅丸(7寸) 大館工芸社 52855680

おひつ隅丸(7寸)

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送91日以内出荷とは
内容量1個注文コード52855680品番No.3210
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

伝統の技法を守りながら、ひとつひとつ丁寧に作られるおひつは大館工芸社の曲げわっぱの自信作です。お手入れも楽しみながらおひつを日常に。隅丸はご飯によそいやすく、洗う時もスムーズです。

用途
「日々のおひつ」 おひつはご飯が冷めても美味しさを保つ、日本の食文化が継承してきた道具です。適度に水分を吸収し、ふっくら、もちもちとした食感が続きます。杉の香りも一緒に「おひつのある暮らし」を始めてみませんか。
使用上の注意
※おひつは無塗装品につき、白米専用です。
※油ものは入れないでください。
※使い始めは内側を十分に水で湿らせてからお使いください。使用後は洗剤を使用せずにスポンジで水洗いをしてください。
※黒ずみの原因になるので、水洗い後は水気をふき取り、伏せずに十分に乾かしてください。
仕様隅丸使用方法【初めてお使いになるとき】製品はすべて製作段階でしっかりと乾燥させ、狂いのない状態でお手元にお届けします。使いはじめはぬるま湯に数回湯通ししてから、風通しのよい場所で乾かしてください。匂いや汚れの浸透を防ぐことができます。材質秋田杉・無塗装寸法(mm)身/Body:Φ205×95、外径:Φ225×110サイズ3合
注意
※掲載されている製品の画像は、実際の製品と色や質感等が異なって見える場合がございます。全製品は秋田杉を使用し、手作業で製作しているため、個体差が生じる場合がございます。掲載製品のデザイン、仕様等は予告なく変更する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする