0483117 HDダスロール 福助工業 52855786

HDダスロール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
幅(mm)400
寸法(幅W×長さL)(mm)400×600
No.1 ピンク
内容量1箱(20枚×50本)注文コード52855786品番0483117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質HDPE形状ロール幅(mm)400厚さ(mm)0.015No.1 ピンク高さ(mm)600入数(枚)1000寸法(幅W×長さL)(mm)400×600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする