福助工業
HDダスロール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
幅(mm)
500
400
500
寸法(幅W×長さL)(mm)
500×600
400×600
500×600
色
No.2 ラベンダー
No.1 ピンク
No.1 ブルー
No.1 グリーン
No.2 ライトグリーン
No.2 ラベンダー
No.2 ライトオレンジ
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚×50本)
注文コード
52855829
品番
0483168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
HDPE
形状
ロール
幅(mm)
500
厚さ(mm)
0.015
色
No.2 ラベンダー
高さ(mm)
600
入数(枚)
1000
寸法(幅W×長さL)(mm)
500×600