自重堂
86301 ワンタックパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
アースグリーン
アースグリーン
シックブラック
シルバー
ネービー
ウエスト(cm)
73
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
120
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52860185
品番
86301
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
吸汗速乾性に優れた清涼素材と衿元のメッシュが、夏場のワークシーンを快適サポート。
夏場に最適な清涼素材を使用した男女ペアユニフォーム。
機能性とデザインを兼ね備えた快適な一着。
色
アースグリーン
混率(%)
ポリエステル75、綿25
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、営業・配達、運送・倉庫
機能
帯電防止素材使用、吸汗・速乾、消臭、抗菌
ウエスト(cm)
73
仕様
パンツピスポケ上部ベンチレーション、消臭&抗菌テープ
種別
ワンタックパンツ
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
101
生地
ドライオックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
33.5
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。