HEX180280 六角軸ハンマードリルビット HEXシリーズ BOSCH(ボッシュ) 52862515

参考画像

六角軸ハンマードリルビット HEXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード52862515品番HEX180280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,020

被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。

仕様錐径(mmΦ):18.0 全長(mm):280 シャンク径(mm):13 有効長(mm):160 ショートタイプアズワン品番65-3436-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする