自重堂
86501 ワンタックパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ネービー
シルバー
ネービー
ウエスト(cm)
68~78
62~72
68~78
74~84
80~90
86~96
92~108
104~120
116~132
56~66
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
3S
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52862915
品番
86501
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
ポケットがないワーキングウエア。
異物混入を防ぐポケットレス仕様。
外部からの異物持ち込みをガード。ポケットレス仕様で異物混入防止対策に効果を発揮する「安心」「安全」ワークウエア。
色
ネービー
サイズ
S
職業別シーン
精密機械・電子機器製造
混率(%)
ポリエステル95、綿5
機能
消臭、防菌、清涼機能素材、吸汗・速乾、帯電防止素材使用
ウエスト(cm)
68~78
仕様
消臭&抗菌テープ
種別
ワンタックパンツ
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
101
生地
裏綿トロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
33.5
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。