参考画像
河村電器産業
盤用キャビネット BX 50シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
塗装色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
有効深さ(mm)
ドア下:110、ハンドル下:90
ドア下:150、ハンドル下:130
ドア下:170、ハンドル下:150
ドア下:220、ハンドル下:200
ドア下:320、ハンドル下:300
ドア下:270、ハンドル下:250
ドア下:110、ハンドル下:90
ドア下:130、ハンドル下:110
ドア下:90、ハンドル下:70
基板寸法(mm)
420(タテ)、320(ヨコ)
420(タテ)、320(ヨコ)
420(タテ)、720(ヨコ)
420(タテ)、620(ヨコ)
420(タテ)、420(ヨコ)
420(タテ)、520(ヨコ)
420(タテ)、370(ヨコ)
420(タテ)、220(ヨコ)
420(タテ)、820(ヨコ)
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52867957
品番
BX 5040-14K
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
屋内用露出型盤用キャビネット
材質
鉄板製
質量(kg)
11.9
形式
片扉(ドア)
寸法A(mm)
500
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
140
板厚(mm)
ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6
ハンドル
KH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)
保護等級
IP2XD
有効深さ(mm)
ドア下:110、ハンドル下:90
塗装色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
基板寸法(mm)
420(タテ)、320(ヨコ)
使用場所
屋内用、露出形
アズワン品番
65-3280-48
取付基板
木製基板15mm、方眼目盛付