ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52871816
品番
SH8339LDR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
肌を美しく魅せる高演色LED。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。
虫が入りにくい設計。
リモコン付属。
仕様
【調光器の使用】不可
材質
アクリル(乳白)
取付方式
クイックA/グローブ回転A
スイッチ
全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
定格消費電力(W)
66
全光束(Lm)
8490
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光の可否
可(連続調光100-1%)
適用畳数
~18畳