石崎剣山製作所
盆栽用アルミ線 カラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
長さ(m)
約47.2
約47.2
約20.9
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52872464
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。
アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。
主に小枝巻用として。
用途
盆栽枝の矯正に。
色
茶色
質量(g)
約100
長さ(m)
約47.2
太さ(mm)
約1