曜日別特売
- 日本製 おもて鋼小鎌 鋼付 安来鋼 近与 52873810

日本製 おもて鋼小鎌 鋼付 安来鋼

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52873810品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,747
販売価格(税別)
1,588

ヨモギ等の柔らかい草の草刈に適しています。
表鋼(裏刃鎌)の草刈鎌です。鋼と地金が反対に付いているので裏面を研ぐ為、研ぎ易いのが特徴です。
使用しながら裏面の地鉄が先に摩耗するので、表面の鋼の切れ味が持続します。

用途除草作業に。全長(mm)315質量(g)145柄長さ(mm)270材質(刃)炭素鋼・日立安来鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする