WH11685 WHISeL 男女兼用スクラブ WH11685 自重堂 52874176

WHISeL 男女兼用スクラブ WH11685

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ターコイズブルー
サイズM
肩幅(cm)46
内容量1着注文コード52874176品番WH11685
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。
医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。
細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。
ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。

ターコイズブルーサイズM仕様左右脇ポケット二重構造(内ポケット仕切/右3、左2)、胸ポケットダブル仕様、肩スナップ、DEO+Rテープ、脇ループ、小物用二重ポケット胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)46袖丈(cm)20着丈(cm)69生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材、リネン対応商品、吸汗・速乾、消臭、抗菌
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52874264
2022-07-08
用途: 動物病院の作業
サービス業

ケーシー白衣に比べて着心地良い
です。汗地味が気にならないのが一番良いです。

対象商品 : 52874194
2022-01-06
用途: 普段着に使用
卸売・小売業

部屋着で着ています。
 たまにジャンパーの下に着て通院する事もあります。
最初同じ品同じ色の3Lを購入したのですがダボダボだったので3Lはパジャマとして使っています。

対象商品 : 52874255
2020-12-26
用途: 施療時のユニフォームとして
医療・福祉・介護関連業

おおむね満足ですが着心地は少し素材硬めの印象です。被って着脱衣なので、自身の体系のせいもあって、着るときに少し窮屈です。

対象商品 : 52874465
2020-03-23
用途: 訪問看護
医療・福祉・介護関連業

まだ未着ですが、色は素敵です!生地も他社製品と遜色なし。CP高し!

対象商品 : 52874325
2019-03-14
用途: クリームルームの入室時
その他業種

病院等では必ず着用している商品。
研究施設内では、必ず着用して、
入室義務で、着替えがとても簡単にて、
色的、ポケットが沢山あり、
生地の肌だわりがよくて、
とても目に良いとおもいいます。

対象商品 : 52874325
2019-03-14
用途: 滅菌ルームの入室
その他業種

生地がとても確りしています。
色的にも、着こなしてきも、
肩幅が調整でき、
この色は眼球が疲れません。

対象商品 : 52874325
2019-03-09
用途: クリームルームの入室の際使用します。
その他業種

生地がよく、とても気易くて、
圧迫感がありません。
改善する点は、ありません。

対象商品 : 52874413
2018-04-16
用途: 自営の治療院のユニフォームとして使用

色も豊富で、とても着心地も良く、気に入ったので追加購入する予定です。モノタロウさんでこういう商品の取り扱いもあるので、助かります。私の治療院は消耗品や備品は低価格で品質も良いモノタロウブランドを使用して経費削減に役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする