冨永工業
マルチ穴あけ器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
穴径(Φmm)
約40
約60
約100
全長(mm)
115
120
145
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52874309
品番
H120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
刃先研磨済みで切れ味バツグン!
内面にビニールストッパー付きで、マルチ、ビニールと土の分別ができます。
用途
マルチの穴あけに。
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
115
質量(g)
44
穴径(Φmm)
約40