H130 マルチ穴あけ器 冨永工業 52874327

H130 マルチ穴あけ器 冨永工業 52874327
H130 マルチ穴あけ器 冨永工業 52874327

マルチ穴あけ器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
穴径(Φmm)約80
全長(mm)130
内容量1個注文コード52874327品番H130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

刃先研磨済みで切れ味バツグン!
内面にビニールストッパー付きで、マルチ、ビニールと土の分別ができます。

用途
マルチの穴あけに。
材質ステンレス鋼全長(mm)130質量(g)75穴径(Φmm)約80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする