曜日別特売
WH11785 WHISeL 男女兼用スクラブ WH11785 自重堂 52874754

WHISeL 男女兼用スクラブ WH11785

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ロイヤルブルー
サイズLL
着丈(cm)75
内容量1着注文コード52874754品番WH11785
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。
医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。
細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。
ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。

ロイヤルブルーサイズLL仕様左右脇ポケット二重構造(内ポケット仕切/右3、左2)、胸ポケットダブル仕様、肩スナップ、DEO+Rテープ、脇ループ、小物用二重ポケット胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル100着丈(cm)75裄丈(cm)48生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材、リネン対応商品、吸汗・速乾、消臭、抗菌
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52874876
2020-05-26
用途: 看護業務
医療・福祉・介護関連業

生地もしっかりしていて、動きやすく胸元があまりあいていないため、とても良い商品でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする