WH11895 WHISeL レディーススクラブ WH11895 自重堂 52875095

WH11895 WHISeL レディーススクラブ WH11895 自重堂 52875095
WH11895 WHISeL レディーススクラブ WH11895 自重堂 52875095
WH11895 WHISeL レディーススクラブ WH11895 自重堂 52875095
WH11895 WHISeL レディーススクラブ WH11895 自重堂 52875095
WH11895 WHISeL レディーススクラブ WH11895 自重堂 52875095
WH11895 WHISeL レディーススクラブ WH11895 自重堂 52875095
WH11895 WHISeL レディーススクラブ WH11895 自重堂 52875095

WHISeL レディーススクラブ WH11895

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーラルピンク
サイズ3L
肩幅(cm)44
内容量1着注文コード52875095品番WH11895
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。
医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。
細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。
ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。

コーラルピンクサイズ3L仕様左右脇ポケット二重構造(右内ポケット仕切/3)、胸ポケットダブル仕様、ファスナー開き、脇ループ、アクションプリーツ、小物用二重ポケット胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)44袖丈(cm)21着丈(cm)69生地トリコットニットRoHS指令(10物質対応)対応生地性能制菌加工、帯電防止素材、リネン対応商品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52875077
2021-07-28
用途: 作業着として
卸売・小売業

明るく華やかなピンクが綺麗で職場でとても評判がよいです。ストレッチ性はありませんが、ファスナー式で縫製や動きやすさにも全く問題ありません。価格もお手頃なのでリピートしたい製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする