WH90019 WHISeL カーディガン WH90019 自重堂 52875542

WHISeL カーディガン WH90019

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネービー
内容量1着注文コード52875542品番WH90019
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ウール混のウォッシャブルニットを使用。
ご家庭の洗濯ネットに入れて洗えるイージーケアで経済的。
毛玉(ピリング)の発生を抑える抗ピル糸を使用したウール混素材。
摩擦やこすれがあっても毛玉になりにくいので、長時間きれいに装えます。

ネービーサイズS胸囲(cm)96混率(%)アクリル70、ウール30肩幅(cm)36袖丈(cm)52着丈(cm)59生地天竺RoHS指令(10物質対応)対応生地性能抗ピル糸、家庭洗濯(弱)が可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする