自重堂
WHISeL ハーフジャケット WH90145
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ネービーグリーン
ネービーブルー
ネービーグリーン
ネービーピンク
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
胸囲(cm)
110
96
102
110
116
122
128
134
140
袖丈(cm)
59
55
57
59
60
61
62
63
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52875926
品番
WH90145
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
着る人のニーズに応えるシンプルなヘルパーウエアはさり気ないどんな動きにも対応。
男女それぞれの身体のラインにあわせた機能的なカッティングを施しスポーティで伸びのある動きをフォローします。
色
ネービーグリーン
サイズ
M
仕様
反射パイピング使用
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
68
生地
静電スムース
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材、吸汗・速乾、消臭、抗菌
性別
男女兼用