WH90146 WHISeL パンツ WH90146 自重堂 52876102

WH90146 WHISeL パンツ WH90146 自重堂 52876102
WH90146 WHISeL パンツ WH90146 自重堂 52876102

WHISeL パンツ WH90146

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネービーブルー
サイズLL
股下(cm)85
内容量1本注文コード52876102品番WH90146
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

着る人のニーズに応えるシンプルなヘルパーウエアはさり気ないどんな動きにも対応。
男女それぞれの身体のラインにあわせた機能的なカッティングを施しスポーティで伸びのある動きをフォローします。

ネービーブルーサイズLL股下(cm)85仕様反射パイピング使用、ウエスト総ゴム混率(%)ポリエステル100ウエスト(cm)88~98ヒップ(cm)112生地静電スムースRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材、吸汗・速乾、消臭、抗菌性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする