WH90262 WHISeL レディースストレッチパンツ WH90262 自重堂 52876328

WHISeL レディースストレッチパンツ WH90262

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック
サイズ64
ヒップ(cm)94
内容量1本注文コード52876328品番WH90262
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

親近感と誠実さを醸し出す機能派の両立ウエア。

ブラックサイズ64股下(cm)80フリー仕様小物用二重ポケット混率(%)綿65、ナイロン30、ポリウレタン5ウエスト(cm)73ヒップ(cm)94生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能ストレッチ性別レディース
注意
※商品に表示しているウエストサイズは、ウエストヌード寸法(お客様ご自身のウエストの一番細い部分)で、商品自体のサイズ(実際に商品を測った時の寸法)は、商品に表示しているサイズよりもおおきくなっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする