自重堂
WHISeL メンズストレッチパンツ WH90272
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブラック
ブラック
ネービー
ベージュ
サイズ
112
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
ヒップ(cm)
131
92
95
98
101
104
107
110
113
117
121
126
131
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52876714
品番
WH90272
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
親近感と誠実さを醸し出す機能派の両立ウエア。
色
ブラック
サイズ
112
股下(cm)
87フリー
仕様
小物用二重ポケット
混率(%)
綿65、ナイロン30、ポリウレタン5
ウエスト(cm)
112
ヒップ(cm)
131
生地
ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
ストレッチ
性別
メンズ