曜日別特売
WH90318 WHISeL 半袖ポロシャツ WH90318 自重堂 52876994

WHISeL 半袖ポロシャツ WH90318

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネービー
サイズL
胸囲(cm)108
袖丈(cm)24
内容量1枚注文コード52876994品番WH90318
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

親近感と誠実さを醸し出す機能派の両立ウエア。

ネービーサイズL胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)45袖丈(cm)24着丈(cm)70生地鹿の子RoHS指令(10物質対応)対応生地性能吸汗・速乾、消臭、抗菌性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52877238
2020-10-25
用途: 仕事のユニフォームとして
有限会社ルーエ

色が予想より明るかったです。他サイトより安価で購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする