自重堂
WHISeL 半袖ポロシャツ WH90318
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ライム
ネービー
ライム
ピンク
オレンジ
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
胸囲(cm)
102
88
94
102
108
114
120
126
132
袖丈(cm)
23
19
20
23
24
25
26
27
28
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52877064
品番
WH90318
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
親近感と誠実さを醸し出す機能派の両立ウエア。
色
ライム
サイズ
M
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
68
生地
鹿の子
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
吸汗・速乾、消臭、抗菌
性別
男女兼用