曜日別特売
WH90319 WHISeL カーディガン WH90319 自重堂 52877344

WHISeL カーディガン WH90319

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サックス
サイズS
内容量1着注文コード52877344品番WH90319
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

体温調節に外せないカーディガンと汚れ防止と温かなムード作りに役立つエプロン。
どちらもベーシックなデザインなので、医療や介護現場をはじめ受付や事務、配膳など幅広い職種に活躍します。

サックスサイズS仕様脇ポケット付胸囲(cm)96肩幅(cm)36袖丈(cm)55着丈(cm)59RoHS指令(10物質対応)対応生地性能抗ピル糸、家庭洗濯(弱)が可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする