自重堂
WHISeL カーディガン WH90319
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ネービー
グレー
サックス
ネービー
ピンク
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52877432
品番
WH90319
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
体温調節に外せないカーディガンと汚れ防止と温かなムード作りに役立つエプロン。
どちらもベーシックなデザインなので、医療や介護現場をはじめ受付や事務、配膳など幅広い職種に活躍します。
色
ネービー
サイズ
LL
仕様
脇ポケット付
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
抗ピル糸、家庭洗濯(弱)が可能