曜日別特売
WH90338 WHISeL 半袖ロングポロシャツ WH90338 自重堂 52877527

WHISeL 半袖ロングポロシャツ WH90338

(2件のレビュー)
取扱い終了
ネービー
サイズS
胸囲(cm)93
袖丈(cm)20
内容量1枚注文コード52877527品番WH90338
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600

定番の半袖に加え、脇ポケット付きのロングタイプをラインナップ。
着脱のしやすさと消臭テープ付きも嬉しいポイント。

ネービーサイズS胸囲(cm)93混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)37袖丈(cm)20着丈(cm)69生地鹿の子RoHS指令(10物質対応)対応性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52877554
2020-07-24
用途: ユニホームとして
医療・福祉・介護関連業

よい素材で長持ちしそうです。とても安かったのがよかった。

対象商品 : 52877536
2019-04-09
用途: 介護
医療・福祉・介護関連業

ポケットがたくさんあるので、とても便利ですが、右側にも胸ポケットがあるともっと便利なのではと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする