曜日別特売
WH90338 WHISeL 半袖ロングポロシャツ WH90338 自重堂 52877703

WH90338 WHISeL 半袖ロングポロシャツ WH90338 自重堂 52877703
WH90338 WHISeL 半袖ロングポロシャツ WH90338 自重堂 52877703
WH90338 WHISeL 半袖ロングポロシャツ WH90338 自重堂 52877703
WH90338 WHISeL 半袖ロングポロシャツ WH90338 自重堂 52877703

WHISeL 半袖ロングポロシャツ WH90338

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
オレンジ
サイズS
胸囲(cm)93
袖丈(cm)20
内容量1枚注文コード52877703品番WH90338
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

定番の半袖に加え、脇ポケット付きのロングタイプをラインナップ。
着脱のしやすさと消臭テープ付きも嬉しいポイント。

オレンジサイズS仕様DEO+Rテープ胸囲(cm)93混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)37袖丈(cm)20着丈(cm)69生地鹿の子RoHS指令(10物質対応)対応生地性能吸汗・速乾、消臭、抗菌性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52877554
2020-07-24
用途: ユニホームとして
医療・福祉・介護関連業

よい素材で長持ちしそうです。とても安かったのがよかった。

対象商品 : 52877536
2019-04-09
用途: 介護
医療・福祉・介護関連業

ポケットがたくさんあるので、とても便利ですが、右側にも胸ポケットがあるともっと便利なのではと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする