自重堂
WHISeL 半袖BDポロシャツ WH90418
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブラック
ブラック
サックス
ネービー
ライトイエロー
ピンク
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
胸囲(cm)
120
88
94
102
108
114
120
126
132
袖丈(cm)
26
19
20
23
24
25
26
27
28
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52877816
品番
WH90418
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
定番の半袖に加え、脇ポケット付きのロングタイプをラインナップ。
着脱のしやすさと消臭テープ付きも嬉しいポイント。
色
ブラック
サイズ
3L
仕様
DEO+Rテープ
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
74
生地
鹿の子
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
消臭、抗菌
性別
男女兼用