自重堂
WHISeL メンズカーディガン WH90419
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ネービー
グレー
ブラック
ネービー
サイズ
M
M
L
3L
4L
5L
LL
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52878288
品番
WH90419
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
体温調節に外せないカーディガンと汚れ防止と温かなムード作りに役立つエプロン。
どちらもベーシックなデザインなので、医療や介護現場をはじめ受付や事務、配膳など幅広い職種に活躍します。
色
ネービー
サイズ
M
仕様
脇ポケット付き
胸囲(cm)
101
混率(%)
アクリル70/ウール30
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
65
生地
天竺
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
抗ピル糸、家庭洗濯(弱)が可能