曜日別特売
WH90419 WHISeL メンズカーディガン WH90419 自重堂 52878324

WHISeL メンズカーディガン WH90419

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネービー
サイズ4L
内容量1着注文コード52878324品番WH90419
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

体温調節に外せないカーディガンと汚れ防止と温かなムード作りに役立つエプロン。
どちらもベーシックなデザインなので、医療や介護現場をはじめ受付や事務、配膳など幅広い職種に活躍します。

ネービーサイズ4L仕様脇ポケット付き胸囲(cm)125混率(%)アクリル70/ウール30肩幅(cm)51袖丈(cm)64着丈(cm)71生地天竺RoHS指令(10物質対応)対応生地性能抗ピル糸、家庭洗濯(弱)が可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする