EA105 アイビーム形ストレートエッヂA級焼入 大菱計器製作所 52879794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA105 アイビーム形ストレートエッヂA級焼入 大菱計器製作所 52879794
EA105 アイビーム形ストレートエッヂA級焼入 大菱計器製作所 52879794

アイビーム形ストレートエッヂA級焼入

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
呼び寸法2000
内容量1個注文コード52879794品番EA105
参考基準価格(税別)¥504,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。
ヒズミの少ないI形タイプになっております。
精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。

呼び寸法2000質量(kg)22等級A級/焼入品平行度(μm)真直/22長さL×高さH×幅W(mm)2040×90×20RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする