曜日別特売
EB204 アイ形直定規(B級焼入 大菱計器製作所 52880266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EB204 アイ形直定規(B級焼入 大菱計器製作所 52880266
EB204 アイ形直定規(B級焼入 大菱計器製作所 52880266

アイ形直定規(B級焼入

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
呼び寸法1500
内容量1個注文コード52880266品番EB204
参考基準価格(税別)¥387,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。
平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。
精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
全サイズ共焼入品です。

呼び寸法1500質量(kg)9.5等級B級平行度(μm)真直/34長さL×高さH×幅W(mm)1540×70×15JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする