- CQコーティングクロス ネットワーク 52881378

CQコーティングクロス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3枚)注文コード52881378品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

コーティング塗布後の仕上げする、CQコーティングクロスです。極細のファイバークロスタイプで吸水性抜群でソフトなクロスですのでキズもつきずらいです。ポリエステル70%ナイロン30%(サイズ300×400)

用途自動車ボディ用特性つや出し危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする