曜日別特売
EJ106 櫛形ストレートエッジ(A級 大菱計器製作所 52881562

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

櫛形ストレートエッジ(A級

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送50日以内出荷とは
呼び寸法2000
内容量1個注文コード52881562品番EJ106
参考基準価格(税別)¥750,000販売価格(税込)¥725,780
販売価格(税別)
659,800

材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。
工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。

呼び寸法2000質量(kg)90等級A級寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2000×85×365真直度(μm)10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする