Richell(リッチェル)
おしりシャワー 300mL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
グリーン
ピンク
グリーン
アズワン品番
0-6685-32
0-6685-31
0-6685-32
0-6685-33
0-6685-34
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52881947
品番
400329
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
握りやすく使いやすい形状です。安定感のある底部形状ですので、立てて置くことができます。ノズルタイプが首ふりタイプは状況に応じてノズル角度を変えられます。
材質
本体・キャップ:PP(ポリプロピレン)
色
グリーン
容量(mL)
300
サイズ(mm)
68×63×209
アズワン品番
0-6685-32
ノズルタイプ
角度固定
消毒方法
煮沸消毒