曜日別特売
AZ101 水準器検査器 大菱計器製作所 52881964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水準器検査器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52881964品番AZ101
参考基準価格(税別)¥580,000販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800

本器は芯間が500mmとなっております。通常、水準器の感度は1mに付いての表示となりますので本器のダイヤルゲージの読値×2倍が水準器の感度となります。

用途水準器の感度、水平度検査及び水平度調査用質量(kg)20呼び500平面度(μm)10寸法(長さL×幅W)(mm)(底面)623×267、(上面)530×60RoHS指令(10物質対応)対応芯間距離C(mm)500
注意
※水準器、ダイヤルゲージは含みません。別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ・水準器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする