KD502 カーデックス アルミタイプ・PP製ポケット ポケット20枚付 KD502シリーズ ケルン 52882114

KD502 カーデックス アルミタイプ・PP製ポケット ポケット20枚付 KD502シリーズ ケルン 52882114
KD502 カーデックス アルミタイプ・PP製ポケット ポケット20枚付 KD502シリーズ ケルン 52882114

カーデックス アルミタイプ・PP製ポケット ポケット20枚付 KD502シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード52882114品番KD502
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

一患者のための複数の用紙が一見開きの中で管理できます。本体は軽さと強さを両立するアルミニウム製です。ポケットは柔軟性に優れ傷つきにくいPP製です。取っ手部分に3次元プレス加工を施した、手に取りやすい形状です。

収納サイズA4付属品ネームケース大・小×各1枚仕様ポケット最大取付枚数:40枚、一患者あたり:A4用紙×2枚、ポケット枚数:20枚付(最大40枚収容可)材質本体・ピッチレール:アルミニウム、カラートップ・ポケット:PP(ポリプロピレン)グリーンサイズ(mm)566×342アズワン品番7-2807-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする