曜日別特売
- セーフティNK茶瓶 未滅菌 10本入 金鵄製作所 52882814

セーフティNK茶瓶 未滅菌 10本入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)100
内容量1袋(10本)注文コード52882814品番-
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

誤飲防止用のセーフティキャップを採用乳幼児による誤飲・誤用を防ぐため、押しながら廻さないと開かないキャップを採用しています。

容量(mL)100仕様内用薬ラベル付き(本体同数分)、白文字印刷目盛付き材質本体:PP(ポリプロピレン)、キャップ:HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)口内径(Φmm)Φ19.9アズワン品番8-3321-43入数1袋(10本入)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする