曜日別特売
NRM-6900 よべーる6900 受信機 モニター ・送信機 カメラ セット よべーる 52882875

よべーる6900 受信機 モニター ・送信機 カメラ セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード52882875品番NRM-6900
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,382
販売価格(税別)
37,620

ワイヤレス音声と映像でお知らせします。充電式です。オプションの各種センサーを無線で接続できます。モニターからカメラの向きを操作できます。温度センサー搭載です。双方通話可能です。

仕様受信機(モニター)・送信機(カメラ)セット、送信方式:2.4GHz帯デジタル通信方式質量(g)受信機:155、送信機:205電源受信機・送信機:リチウムイオンポリマー充電池(内蔵)またはACアダプター(付属)連続使用可能時間(フル充電時使用可能時間):受信機/約4時間、送信機/約1.5時間到達距離(m)[無線]:約100(直線見通し)充電時間(時間)(フル充電所要時間):受信機・送信機/約3(電源OFF状態)サイズ(mm)受信機:125×90×23、送信機:98×89×85アズワン品番8-4749-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする