ナビス(アズワン)
検診用ノンスリップロールシーツ 防滑タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
52882945
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,720
販売価格(税別)
¥
1,564
バスケットに入れる
防滑タイプで使いやすい!表面は吸水性に優れ、裏面は防滑性・防水性があります。300mm毎にミシン目を入れているため、容易にカットできます。
材質
表面:パルプ(クレープ紙)、裏面:PE(ポリエチレン)
幅(mm)
370
色
グリーン
長さ(m)
36
アズワン品番
8-6804-11