曜日別特売
8168IL 抜管抜針予防用シーネ ソフトシーネ メディカルプロジェクト 52883049

抜管抜針予防用シーネ ソフトシーネ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個長さ(mm)(シーネ)約110、(適応周囲長)約40~100サイズ新生児~2歳/大注文コード52883049品番8168IL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

肘・膝・足に使用できる抜管・抜針予防用の抑制シーネです。
肘に使用する場合は衣類とクリップで接続可能な為、ズレ防止に役立ちます。
外カバーは撥水性ビニール製で、汚れが落ちやすいです。

材質内側:綿、外側:ビニール、内部:PE(ポリエチレン)ビーズ長さ(mm)(シーネ)約110、(適応周囲長)約40~100サイズ新生児~2歳/大アズワン品番8-8502-12入数2個入洗濯方法洗濯可(38℃以下・25分以内・ドライの場合LOW)・漂白剤不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする