メディカルプロジェクト
抜管抜針予防用シーネ ソフトシーネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
(シーネ)約310、(適応周囲長)約150~430
サイズ
M
注文コード
52883067
品番
8168M
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・タイプ・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
肘・膝・足に使用できる抜管・抜針予防用の抑制シーネです。
肘に使用する場合は衣類とクリップで接続可能な為、ズレ防止に役立ちます。
外カバーは撥水性ビニール製で、汚れが落ちやすいです。
材質
内側:綿、外側:ビニール、内部:PE(ポリエチレン)ビーズ
長さ(mm)
(シーネ)約310、(適応周囲長)約150~430
サイズ
M
アズワン品番
8-8502-16
入数
2個入
洗濯方法
洗濯可(38℃以下・25分以内・ドライの場合LOW)・漂白剤不可