曜日別特売
EF302 石製長方形ストレートエッジA級 大菱計器製作所 52883696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

石製長方形ストレートエッジA級

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
呼び寸法1000
内容量1個注文コード52883696品番EF302
参考基準価格(税別)¥588,000販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
539,800

良質な斑れい岩を使用して製作されております。
精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。
精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
呼び寸法1000mmの製品は取手付きです

呼び寸法1000質量(kg)27等級A級平行度(μm)真直/6長さL×高さH×幅W(mm)1040×125×60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする