曜日別特売
FF112 台付スコヤ(2級右勝手 大菱計器製作所 52884256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FF112 台付スコヤ(2級右勝手 大菱計器製作所 52884256
FF112 台付スコヤ(2級右勝手 大菱計器製作所 52884256

台付スコヤ(2級右勝手

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
呼び寸法600
内容量1個注文コード52884256品番FF112
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

精度はJIS規格の2級で非焼入品です。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。
長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。

呼び寸法600質量(kg)5右勝手形等級2級 非焼入品高さH×長さL×幅W(mm)600×335×30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする