ジャストコーポレーション
LED BLACK BOARD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
52885727
品番
PA-1000
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
専用マーカーで自由に描いた文字やイラストを16種類もの発光パターンで効果的にアピール!
質量(kg)
約3.8
色
ブラック
消費電力(W)
12
寸法(縦×横)(mm)
【発光部】520×350
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
580×440×33
注意
※長時間直射日光があたる所に放置すると、アクリルが膨張・変形する場合があります。
※本製品は、防滴・防水処理を施していません。水がかかる場所、結露が発生するような場所での御使用はお止めください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045