ジャストコーポレーション
アニマルサイン 動物上タイプ【無地セット】片面
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
タイプ
サル
注文コード
52885946
品番
KA-ANM-BT-MS1
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
動物が看板を抱えているような、ユニーク看板。
材質
PE
質量(kg)
約4
タイプ
サル
寸法(縦×横)(mm)
【表示部】260×600(片面)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
360×1200×340
満水時質量(kg)
約30
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750