ポッシュリビング
グロッシーポット
商品レビューを投稿する
返品不可
色
スノー
スノー
ムーンミスト
フォッグ
チャコール
カシス
ミモザ
アプリコット
ターコイズ
サクラ
スカイ
サファイア
アース
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52886515
品番
30761
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
釉薬の美しい光沢に加え、表面に施された貫入から個性を感じる陶器の植木鉢です。植物を鮮やかに彩るカラーです。シンプルでおしゃれに緑をディスプレイできます。
色
スノー
材質
セラミック
質量(kg)
1.345
直径(Φcm)
16
高さ(cm)
17
適合鉢
5号鉢
寸法(Φ×高さH)(cm)
16×17