ポッシュリビング
メッシュラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
アンティークゴールド
ブラック
アンティークゴールド
シルバー
サイズ
L
S
L
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52886813
品番
63785
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
アンティーク調の色合いの壁掛け棚です。小物や植物をオシャレに飾り付け出来ます。上向き、下向きのどちらでもご使用可能です。
材質
アイアン
質量(kg)
0.752
色
アンティークゴールド
サイズ
L
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×15×16.5