曜日別特売
63786 メッシュラック ポッシュリビング 52886829

メッシュラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
サイズL
内容量1個注文コード52886829品番63786
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アンティーク調の色合いの壁掛け棚です。小物や植物をオシャレに飾り付け出来ます。上向き、下向きのどちらでもご使用可能です。

材質アイアン質量(kg)0.752シルバーサイズL耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×15×16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする